Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Zierbeschläge
>
Kistenecke
>
Artikel
Prallschutz 'Safe' auf Rolle, Winkel, selbstklebend, 26/26mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-14502
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527230639
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Material: Polyurethanschaum (PU)
Stirnkanten: versiegelt
Länge: 5000 mm
Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
Temperaturbeständig: -40° bis +90°C
Brandschutzklasse: B2
silikonfrei
UV-und lösemittelbeständig
|
Signalfarben gemäß DIN 4844
hochwertige Schutzelemente
flexibel und alterungsbeständig
für Innen- und Außenbereich
verhindert Stoßverletzungen
signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
selbstklebende Ausführungen haften sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
blitzschnelle Montage und universell einsetzbar
Einsatzbereiche:
schützt Rohre in Lager- und Produktionsbereichen
an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
für Wände, Unterzüge und Durchgänge
an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
(anwendbar für hygienische Anwendungen)
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Winkel
Befestigung:
selbstklebend
Form Maße:
26/26mm
Modell:
Kantenschutz
Material:
Polyurethanschaum (PU)
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
Länge:
5000 mm
Stirnkanten:
versiegelt
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +90°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
silikonfrei; UV- und Lösemittelbeständig
... >
Rammschutz und Schutzprofile
>
Schutzprofile
>
14500 | Prallschutz -Safe- aus PU, Länge 5000 mm (Rolle), gelb/schwarz, verschiedene Profile, hochwertig
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutzecken
,
Kantenschutzwinkel
,
Kistenecke
,
Kistenecken
,
Wandschutzprofil
,
Warnprofil
,
kantenschutz selbstklebend
,
eckenschoner
,
moravia kantenschutz
,
Prallschutz
,
Flächenschutz
,
Prallsystem
,
Pfeilerschutz
,
Säulenschutz
,
Sicherheitsausrüstung
,
Schutzprofil
,
Rammschutz
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2262
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,36*
€ 130,20*
Lager 4445
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 135,64*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 111,82*
€ 142,41*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 136,27*
€ 170,39*
Lager 2011
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,56*
€ 172,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 27,254* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia MORION-Prallschutz, Kreis, Kantenschutz 40/40, 2 Innenecken, zweischenkelig, schwarz, selbstklebend
Moravia
422.17.839
ab € 13,19*
Zubehör
Prallschutz für Ecken Kreis-Form 45/45 mm selbstklebend dreischenkelig
Moravia
422.19.578
ab € 13,25*
Zubehör
Prallschutz für Ecken Kreis-Form 45/45 mm selbstklebend zweischenkelig
Moravia
422.18.356
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen