Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 137607 Drehturm B880xT880xH1600mm f.12 Schubladenmagazine Stahlblech dunk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAACO 137607 Drehturm B880xT880xH1600mm f.12 Schubladenmagazine Stahlblech dunk
RAACO 137607 Drehturm B880xT880xH1600mm f.12 Schubladenmagazine Stahlblech dunk
RAACO 137607 Drehturm B880xT880xH1600mm f.12 Schubladenmagazine Stahlblech dunk
Artikel-Nr.:
     2280-2000288838
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137607
EAN/GTIN:
     5733439137607
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
Drehturm B880xT880xH1600mm f.12 Schubladenmagazine Stahlbl.dunkelblau RAACO aus galvanisiertem Stahlblech · dunkelblau · ohne Kleinteilmagazine · zur Aufnahme von 12 Stück Schubladenmagazinen · Art.-Nr. 4000 871 610, 4000 871 611, 4000 871 612 nach Wahl · Kleinteilemagazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang)Lieferung: unmontiertWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: f.12 Schubladenmagazine
Weitere Informationen:
eClassID:
24310708
HerstellerNr:
137607
Werksnummer:
4000871607
Länge netto mm:
880,00
Breite netto mm:
880,00
Höhe netto mm:
1600,00
Gewicht netto Kg:
21,800000
Gewicht brutto Kg:
21,800000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
dunkelblau
Groesse:
B880xT880xH1600mm
Produktart:
Drehturm
Ausfuehrung:
dunkelblau
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,75*
€ 302,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,40*
€ 304,64*
€ 4,90*
ab € 271,82*
€ 307,42*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 271,15*
€ 312,8666*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,47*
€ 319,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,8666*
€ 372,3113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,78*
€ 351,9782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,27*
€ 337,0913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,32*
€ 335,9608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,15*
€ 322,6685
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137577
ab € 75,82*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 75,27*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 74,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.