Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehständer leer 1600 mm hoch blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehständer leer 1600 mm hoch blau
Drehständer leer 1600 mm hoch blau
Artikel-Nr.:
     4012-193464
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137607
EAN/GTIN:
     5733439137607
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
";Drehturm DC 250

• Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche
• Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
• Schubladenmagazine aus lackiertem Stahl
• Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polyproylen
• Mit Stopprand gegen Herausfallen
• Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten durch Trennwände bzw. DIN-Fach-Einsätze



• Leer, für die Montage von 12 Schubladen-Magazinen Serie 250 nach eigener Wahl

"
Weitere Informationen:
Höhe:
1600 mm
Ø:
880 mm
Herstellerartikelnummer:
137607
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: 30405430, Drehständer, Drehturm, Klarsichtmagazin, Kleinteilelagerung, Kleinteilemagazin, Lagersysteme, Magazine, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Ständer
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,75*
€ 302,74*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,40*
€ 304,64*
€ 4,90*
ab € 271,82*
€ 307,42*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 271,15*
€ 312,8666*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,47*
€ 319,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137577
ab € 75,82*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 75,27*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 74,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.