| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000300219 Herst.-Nr.: 80700/2221AV 7035/7016 EAN/GTIN: 4050413062399 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank H1019xB705xT736mm lichtgrau/grau 7 Schubl.Vollauszug Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort · Serienmäßig mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen · Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 600mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 7 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250mm Tragfähigkeit pro Schublade Fronthöhe 50, 75 mm = Tragfähigkeit 70 kg Fronthöhe 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm = Tragfähigkeit 100 kg Schubladen-Innennmaße Breite 705 mm = Breite 600 x Tiefe 600 mm Breite 1005 mm = Breite 900 x Tiefe 600 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100413 | HerstellerNr: | 80700/2221AV 7035/7016 | Werksnummer: | 9000426009 | Länge netto mm: | 800,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 1150,00 | Gewicht netto Kg: | 131,000000 | Gewicht brutto Kg: | 131,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit | Groesse: | H1019xB705xT736mm | Produktart: | Schubladenschrank | Ausfuehrung: | Vollauszug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 714,83* | € 830,37* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,21* | € 838,68* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,88* | € 839,41* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,58* | € 842,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 679,08* | € 843,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|