Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1019xB705xT736mm lichtgrau/grau 7 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9000426009
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     80700/2221AV 7035/7016
EAN/GTIN:
     4050413062399
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort mit 100 % Vollauszug · mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
705 mm
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 714,83*
€ 830,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,21*
€ 838,68*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,88*
€ 839,41*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,58*
€ 842,55*
Lager 9587
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 679,08*
€ 843,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,90*
€ 1.004,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,56*
€ 962,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,15*
€ 890,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,43*
€ 854,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,08*
€ 808,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
801000/1221AV 7035/5005
ab € 961,29*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
801000/1221AV 7035/7016
ab € 961,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.