Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 22270900001 Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360 x 485 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 22270900001 Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360 x 485 mm weiß
DURAVIT 22270900001 Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360 x 485 mm weiß
DURAVIT 22270900001 Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360 x 485 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018896387
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     22270900001
EAN/GTIN:
     4021534786686
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC STARCK 3 COMPACT tief, 360x485mm weiß WG 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 375mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 485mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22270900001
Werksnummer:
6000585494
Länge netto mm:
525,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
23,000000
Gewicht brutto Kg:
23,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC STARCK 3 COMPACT
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 267,68*
€ 319,09*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 285,62*
€ 342,92*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 284,22*
€ 350,7478*
€ 5,95*
ab € 334,00*
€ 398,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,13*
€ 440,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,7478*
€ 417,3899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,82*
€ 404,3858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,59*
€ 385,0721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,81*
€ 375,8139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,22*
€ 338,2218
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2201090000
ab € 232,87*
Ähnlich
Duravit
2202090000
ab € 198,58*
Ähnlich
Duravit
2227090000
ab € 222,22*
Ähnlich
Duravit
2527090000
ab € 231,83*
Ähnlich
Duravit
2227092000
ab € 263,14*
Ähnlich
Duravit
22020900001
ab € 240,95*
Ähnlich
Duravit
2201092000
ab € 270,33*
Ähnlich
Duravit
22010900001
ab € 275,07*
Ähnlich
Duravit
2527092000
ab € 272,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.