Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 25590900001 Wand-WC DURASTYLE VITAL RIMLESS tief, 370x700mm, barrierefre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 25590900001 Wand-WC DURASTYLE VITAL RIMLESS tief, 370x700mm, barrierefre
DURAVIT 25590900001 Wand-WC DURASTYLE VITAL RIMLESS tief, 370x700mm, barrierefre
DURAVIT 25590900001 Wand-WC DURASTYLE VITAL RIMLESS tief, 370x700mm, barrierefre
Artikel-Nr.:
     2280-2018897324
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25590900001
EAN/GTIN:
     4021534958816
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC DURASTYLE VITAL RIMLESS tief, 370x700mm, barrierefrei weiß WG 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabsta
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
25590900001
Werksnummer:
6000626587
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
525,00
Gewicht netto Kg:
36,000000
Gewicht brutto Kg:
36,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC DURASTYLE VITAL RIMLESS
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend, klosett
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 342,51*
€ 407,73*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,63*
€ 409,72*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 367,30*
€ 437,15*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 367,84*
€ 447,5569*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,22*
€ 641,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,5569*
€ 532,5927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,29*
€ 519,1851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,54*
€ 487,3526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,27*
€ 477,5113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,84*
€ 437,7296
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2222090000
ab € 283,59*
Ähnlich
Duravit
2559090000
ab € 300,82*
Ähnlich
Duravit
25375900001
ab € 281,90*
Ähnlich
Duravit
25370900001
ab € 239,83*
Ähnlich
Duravit
2559092000
ab € 343,14*
Ähnlich
Duravit
2222092000
ab € 338,94*
Ähnlich
Duravit
22220900001
ab € 333,34*
Ähnlich
Duravit
2550092000
ab € 365,27*
Ähnlich
Duravit
2550592000
ab € 489,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.