Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 22210900001 Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365 x 540 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 22210900001 Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365 x 540 mm weiß
DURAVIT 22210900001 Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365 x 540 mm weiß
DURAVIT 22210900001 Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365 x 540 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018924984
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     22210900001
EAN/GTIN:
     4021534848933
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365x540mm weiß WG 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 365mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 540mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22210900001
Werksnummer:
6000587347
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
530,00
Gewicht netto Kg:
28,160000
Gewicht brutto Kg:
29,350000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC HAPPY D.2
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 290,13*
€ 348,53*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 315,72*
€ 377,82*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 315,31*
€ 386,8026*
€ 5,95*
ab € 367,72*
€ 438,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,73*
€ 458,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,8026*
€ 460,2951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,18*
€ 446,4642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,63*
€ 423,1997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,33*
€ 414,5127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,31*
€ 375,2189
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2221090000
ab € 251,35*
Ähnlich
Duravit
2530090000
ab € 233,47*
Ähnlich
Duravit
2550090000
ab € 315,27*
Ähnlich
Duravit
2550590000
ab € 425,07*
Ähnlich
Duravit
25505900001
ab € 473,38*
Ähnlich
Duravit
25500900001
ab € 356,44*
Ähnlich
Duravit
2221092000
ab € 293,17*
Ähnlich
Duravit
2530092000
ab € 271,02*
Ähnlich
Duravit
25300900001
ab € 265,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.