| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018935182 Herst.-Nr.: 416881R1 EAN/GTIN: 4051202556914 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtisch FINION ohne ÜL 800x470mm we C+ für 3-Loch-Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen · inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung · Wandbefestigung Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 416881R1 | Werksnummer: | 6000683183 | Länge netto mm: | 824,00 | Breite netto mm: | 204,00 | Höhe netto mm: | 588,00 | Gewicht netto Kg: | 25,950000 | Gewicht brutto Kg: | 25,950000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß alpin | Produktart: | V&B Waschtisch FINION | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 491,94* | € 574,43* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 480,65* | € 580,0952* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 516,68* | € 603,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,39* | € 620,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,53* | € 623,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|