Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03005500001 Waschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 1 Hahnloch 550x430mm weiß WG 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03005500001 Waschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 1 Hahnloch 550x430mm weiß WG 55
DURAVIT 03005500001 Waschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 1 Hahnloch 550x430mm weiß WG 55
DURAVIT 03005500001 Waschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 1 Hahnloch 550x430mm weiß WG 55
Artikel-Nr.:
     2280-2018954620
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3005500001
EAN/GTIN:
     4021534222962
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Waschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 1 Hahnloch 550x430mm weiß WG Duravit Starck 3 Waschtisch 550 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 03005500001 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
3005500001
Werksnummer:
6000510293
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
455,00
Gewicht netto Kg:
17,430000
Gewicht brutto Kg:
17,430000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 139,23*
€ 171,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 172,70*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 140,14*
€ 176,7977*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 147,08*
€ 180,43*
€ 5,95*
ab € 168,32*
€ 203,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,7977*
€ 210,3893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,79*
€ 203,2401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,82*
€ 192,5658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,84*
€ 187,8296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,14*
€ 166,7666
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0300500000
ab € 100,61*
Ähnlich
Duravit
0300550000
ab € 96,44*
Ähnlich
Duravit
0300600000
ab € 98,13*
Ähnlich
Duravit
0300650000
ab € 101,62*
Ähnlich
Duravit
0304100000
ab € 386,65*
Ähnlich
Duravit
03041000001
ab € 432,53*
Ähnlich
Duravit
03006000001
ab € 140,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.