Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2350700070 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 700 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2350700070 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 700 x 4
DURAVIT 2350700070 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 700 x 4
DURAVIT 2350700070 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 700 x 4
Artikel-Nr.:
     2280-2019571627
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2350700070
EAN/GTIN:
     4053424180397
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch VERO AIR o ÜL m HLB 700x470mm ohne Hahnloch weiß Duravit Vero Air Waschtisch 700 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 – 2350700070 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 800mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 470mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
2350700070
Werksnummer:
6000604218
Länge netto mm:
755,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
520,00
Gewicht netto Kg:
20,670000
Gewicht brutto Kg:
20,670000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch VERO AIR
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 336,37*
€ 393,55*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 334,79*
€ 404,4618*
€ 5,95*
ab € 367,96*
€ 431,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,04*
€ 466,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,98*
€ 539,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,4618*
€ 481,3095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,06*
€ 467,7414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,97*
€ 441,4543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,27*
€ 426,3413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,79*
€ 398,4001
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
23507000701
ab € 379,43*
Ähnlich
Duravit
2350800041
ab € 399,83*
Ähnlich
Duravit
23508000411
ab € 438,45*
Ähnlich
Duravit
2350800070
ab € 397,90*
Ähnlich
Duravit
23508000701
ab € 438,86*
Ähnlich
Duravit
2350100071
ab € 488,19*
Ähnlich
Duravit
23501000711
ab € 526,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.