Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 5900020 Universal-Werktisch UWT 3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5900020 Universal-Werktisch UWT 3200
Holzkraft 5900020 Universal-Werktisch UWT 3200
Holzkraft 5900020 Universal-Werktisch UWT 3200
Artikel-Nr.:
     2280-39976289373
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5900020
EAN/GTIN:
     4036351016205
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Holzkraft 5900020 Universal-Werktisch
  • Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc.
  • Minimale Einrichtungszeit
  • Ausziehbar bis 2400 mm
  • Bis zu 225 kg belastbar
  • Werkzeuglos montier- und verstellbar
  • Platzsparend durch einklappbare Füße
Weitere Informationen:
eClassID:
21-10-06-01
HerstellerNr:
5900020
Werksnummer:
5900020
Länge netto mm:
1690,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
290,00
Gewicht netto Kg:
30,000000
Gewicht brutto Kg:
32,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 139,90*
€ 175,3129*
€ 4,90*
ab € 191,49*
€ 232,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,65*
€ 233,16*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 199,37*
€ 239,50*
12 Tage
8
Frei Haus
ab € 224,96*
€ 270,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,3129*
€ 208,6224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,07*
€ 202,3833
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,08*
€ 189,3052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,30*
€ 184,807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,90*
€ 166,481
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3630150
ab € 865,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.