Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer UWT 3200 Universalwerktisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 5900020 Universal-Werktisch UWT 3200
Holzkraft 5900020 Universal-Werktisch UWT 3200
Holzkraft 5900020 Universal-Werktisch UWT 3200
Artikel-Nr.:
     6922-4458283
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5900020
EAN/GTIN:
     4036351016205
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Artikelbeschreibung:
- Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem - Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc. - Minimale Einrichtungszeit - Werkzeuglos montier- und verstellbar - Platzsparend durch einklappbare Füße - Ausziehbar bis Max. 2400 mm - hoch belastbar bis zu 225 kg Ausstattungsdetails Schnellklemmung - Ideal zum Ablängen langer Werkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung.
Technische Daten:
Höhe ca.: 850 - 1000 mm Länge max. ca.: 2400 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: 1600 x 600 x 850 mm Statische Stützlast max.: 225 kg Gewicht ca.: 30 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,69*
€ 174,32*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 139,19*
€ 175,6229*
€ 4,90*
ab € 180,34*
€ 219,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,12*
€ 232,91*
Lager 6922
8
Frei Haus
ab € 225,30*
€ 268,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3630150
ab € 866,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.