Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft Universal-Werktisch UWT 3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft Universal-Werktisch UWT 3200
Holzkraft Universal-Werktisch UWT 3200
Holzkraft Universal-Werktisch UWT 3200
Holzkraft Universal-Werktisch UWT 3200
Holzkraft Universal-Werktisch UWT 3200
Holzkraft Universal-Werktisch UWT 3200
Holzkraft Universal-Werktisch UWT 3200
Artikel-Nr.:
     5417B-199245
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5900020
EAN/GTIN:
     4036351016205
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem
  • Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc.
  • Minimale Einrichtungszeit
  • Ausziehbar bis 2400 mm
  • Bis zu 225 kg belastbar
  • Werkzeuglos montier- und verstellbar
  • Platzsparend durch einklappbare Füße
Weitere Informationen:
Höhe min.:
850 mm
Höhe max.:
1000 mm
Höhe:
850
Breite:
600 mm
Länge:
1600 mm
Gewicht:
30 kg
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragekapazität (max.):
225 kg
Auflagearme (max.):
2400 mm
Breite max.:
2400 mm
Auflagehöhe min/max:
850/1000 mm
Tragkraft max.:
225 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, HWS-Universal-Werktisch 3200 U
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 139,90*
€ 175,3129*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 191,49*
€ 232,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,65*
€ 233,16*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 199,37*
€ 239,50*
12 Tage
8
Frei Haus
ab € 224,96*
€ 270,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3630150
ab € 865,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.