Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.03.200 86 Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.03.200 86 Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff sand
HEWI 801.03.200 86 Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff sand
HEWI 801.03.200 86 Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff sand
Artikel-Nr.:
     2280-39976347988
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001214
EAN/GTIN:
     4014885496700
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Hewi Glasablage SERIE 801 m Haltegriff sand bestehend aus: seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas · integrierter Haltegriff auf unterer Ebene · dient zum Festhalten · selbstständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires · durchgehende Spiegellösung möglich · maximale Spiegelbrei
Weitere Informationen:
eClassID:
13037713486
HerstellerNr:
6001001214
Werksnummer:
6001001214
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
780,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
5,520000
Gewicht brutto Kg:
5,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
sand
Produktart:
Hewi Glasablage SERIE 801
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 190,42*
€ 227,95*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 196,61*
€ 234,19*
€ 5,95*
ab € 201,99*
€ 241,03*
Lager 2280
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 207,15*
€ 254,1453*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,27*
€ 329,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,1453*
€ 302,4329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,71*
€ 293,5849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,20*
€ 278,698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,76*
€ 272,2244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,15*
€ 246,5085
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.200 18
ab € 189,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.200 98
ab € 173,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.200 50
ab € 191,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.200 90
ab € 190,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.03.200 84
ab € 191,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.