| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976548306 Herst.-Nr.: 3191040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optimum 3191040 DQ 14 OPTIdrill Tischbohrmaschine - Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
- Aus einem Stück gegossener Aluminium- Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Präzisions-Spindelbohrung
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- GATES Qualitätsriemen
- Groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3191040 | Werksnummer: | 3191040 | Länge netto mm: | 520,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 260,00 | Gewicht netto Kg: | 18,490000 | Gewicht brutto Kg: | 19,720000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Tischbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,86* | € 206,15* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 169,80* | € 207,1168* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,32* | € 211,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,15* | € 230,39* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,80* | € 233,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|