| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976554520 Herst.-Nr.: E1413V5 EAN/GTIN: 5017830542780 |
| |
|
| | |
| IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm schiefergrau Schale rund, aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E1413V5 | Werksnummer: | 6000643118 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 410,00 | Höhe netto mm: | 410,00 | Gewicht netto Kg: | 9,000000 | Gewicht brutto Kg: | 9,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Aufsatzschale IPALYSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 471,07* | € 559,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 501,51* | € 596,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,97* | € 613,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,91* | € 616,65* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 852,85* | € 1.091,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|