Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709478
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1413V5
EAN/GTIN:
     5017830542780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm schiefergrau
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
145 mm
Durchmesser:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Diamatec
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, Aufsatzbecken, Becken, Waschschale, Waschschüssel, 10150009007, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Schalenbecken, 6000643118
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 471,07*
€ 559,50*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 501,51*
€ 596,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,97*
€ 613,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,91*
€ 616,65*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,85*
€ 1.091,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,71*
€ 1.299,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,95*
€ 1.238,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,33*
€ 1.148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,10*
€ 1.091,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 887,52*
€ 1.056,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,85*
€ 1.014,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V7
ab € 471,89*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413X8
ab € 468,78*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413X9
ab € 471,98*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V2
ab € 469,52*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V3
ab € 468,86*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V1
ab € 407,86*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413MA
ab € 368,78*
Ähnlich
Ideal Standard
E141301
ab € 314,80*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V9
ab € 582,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.