Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T4468V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x800x25mm se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4468V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x800x25mm se
IDEAL STANDARD T4468V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x800x25mm se
IDEAL STANDARD T4468V1 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x800x25mm se
Artikel-Nr.:
     2280-39976555109
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4468V1
EAN/GTIN:
     8014140481836
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x800x25mm seidenweiß aus Sanitär-Acryl Weitere technische Eigenschaften: · Eckmodell: Nein · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: matt · Halb freistehend: Nein · Materialstärke: 3,2mm · Mit Polystyrol-Träger: Nein · Mit Rutschhemmung: N
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T4468V1
Werksnummer:
6000696584
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1000,00
Gewicht netto Kg:
16,670000
Gewicht brutto Kg:
16,670000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 399,51*
€ 488,2098*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 422,87*
€ 505,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,48*
€ 523,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,40*
€ 525,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,33*
€ 856,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,2098*
€ 580,9697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,33*
€ 570,4027
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,77*
€ 525,7063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,99*
€ 506,9281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,51*
€ 475,4169
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4475V1
ab € 469,19*
Ähnlich
Ideal Standard
T447501
ab € 359,29*
Ähnlich
Ideal Standard
T446801
ab € 306,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T4482V1
ab € 414,03*
Ähnlich
Ideal Standard
T448201
ab € 318,36*
Ähnlich
Ideal Standard
T4489V1
ab € 470,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T448901
ab € 361,88*
Ähnlich
Ideal Standard
T4476V1
ab € 486,18*
Ähnlich
Ideal Standard
T447601
ab € 374,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.