Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714439
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4468V1
EAN/GTIN:
     8014140481836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1000x800x25mm seidenweiß
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
25 mm
Innentiefe:
25 mm
Material:
Sanitäracryl
Rutschhemmung:
ohne rutschhemmende Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Schürze:
ohne Schürze
Weitere Suchbegriffe: 1.03E+12, 6000696584
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 399,51*
€ 488,2098*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 422,87*
€ 505,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,48*
€ 523,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,40*
€ 525,93*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,33*
€ 856,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,25*
€ 1.018,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,32*
€ 977,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,43*
€ 869,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,93*
€ 824,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 670,58*
€ 797,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,33*
€ 778,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4475V1
ab € 469,19*
Ähnlich
Ideal Standard
T447501
ab € 359,29*
Ähnlich
Ideal Standard
T446801
ab € 306,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T4482V1
ab € 414,03*
Ähnlich
Ideal Standard
T448201
ab € 318,36*
Ähnlich
Ideal Standard
T4489V1
ab € 470,91*
Ähnlich
Ideal Standard
T448901
ab € 361,88*
Ähnlich
Ideal Standard
T4476V1
ab € 486,18*
Ähnlich
Ideal Standard
T447601
ab € 374,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.