| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976664565 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 80780/0221V10A_7035_7016_NWV EAN/GTIN: 4050413030510 |
| |
|
| | |
| 80780/0221V10A_7035_7016_NWV Schubladenschrank H819xB705xT736mm lichtgrau/anthr Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort mit 100 % Vollauszug · mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 600mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 5 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2x 100, 2x 150, 1x 200mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100413 | HerstellerNr: | 80780/0221V10A_7035_7016_NWV | Werksnummer: | 9000426033 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 1150,00 | Gewicht netto Kg: | 87,170000 | Gewicht brutto Kg: | 87,170000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schubladenschrank | Ausfuehrung: | lichtgrau/anthrazitgrau 5 Schubl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,28* | € 835,70* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 725,29* | € 836,4305* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 752,79* | € 845,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 730,68* | € 849,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 700,08* | € 861,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|