Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H819xB705xT736mm lichtgrau/anthrazitgrau 5 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179000426033
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     80780/0221V10A_7035_7016_NWV
EAN/GTIN:
     4050413030510
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Gehäuse· Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech· Gehäuse mit Rahmenverstärkung· Gesamttragfähigkeit 1500 kgSchubladen· Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort mit 100 % Vollauszug· mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen· Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben· Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung· Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle UnterteilungenLackierung· Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefertWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 600mm· Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2x 100, 2x 150, 1x 200 mm
Anzahl Schubladen:
5
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 747,28*
€ 835,70*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 725,29*
€ 836,4305*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 752,79*
€ 845,76*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 730,68*
€ 849,36*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 700,08*
€ 861,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,36*
€ 1.010,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,51*
€ 1.008,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 824,76*
€ 981,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,47*
€ 947,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 788,77*
€ 938,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,95*
€ 910,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 763,34*
€ 908,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,68*
€ 869,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.