Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Artikel
MUNK Günzburger Steigtechnik 155644 Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken P
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 2280
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976793835
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
155644
EAN/GTIN:
4031405949614
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
MUNK Günzburger Steigtechnik 155644 Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 6,62 m Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen;Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar;Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich;Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln;Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung;Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen;Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling;Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m);Arbeitshöhen bis 12,54 m;GS-geprüft nach DIN EN 1004;Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Werksnummer:
155644
Gewicht netto Kg:
261,000000
Gewicht brutto Kg:
261,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Günzburger Steigtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
günzburger fahrgerüst
,
fahrgerüst
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.302,36*
€ 4.660,48*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 4.523,16*
€ 4.694,55*
Lager 2280
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.467,51*
€ 4.772,9871*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.594,41*
€ 4.882,05*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.815,62*
€ 5.004,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.772,9871*
€ 5.679,8546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.641,20*
€ 5.523,028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.485,78*
€ 5.338,0782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.467,71*
€ 5.316,5749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.467,51*
€ 5.316,3369
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageschale 500x220 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,71*
Zubehör
Ablageschale 800x300 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,90*
Zubehör
Ballastgewicht mit Einhängebügeln RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,27*
Zubehör
Clip-Schale für Rundrohre ø 50 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
Lenkrolle mit Spindel, elektrisch leitfähig höhenverstellbar ø 200 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,98*
Zubehör
Lenkrolle mit Spindel, spurlos grau höhenverstellbar ø 200 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,16*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
Rahmenverlängerung anklemmbar Verstellbereich max. 400 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,36*
Zubehör
Wandabstandshalter verstellbar Verstellbar bis 1,0 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen