Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 8620mm Plattform-B750xH245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 8620mm Plattform-B750xH245
Rollgerüst SG 8620mm Plattform-B750xH245
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681144
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     155644
EAN/GTIN:
     4031405949614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert · von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar · Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich · Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln · Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung · Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen · Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling · Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) · Arbeitshöhen bis 12,54 m · GS-geprüft nach DIN EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 270kg· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau: 50kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg· Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Gerüstlänge: 2611mm· Material: Aluminium· Plattformhöhe: 6620mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8620 mm
Plattformbreite:
750 mm
Plattformlänge:
2450 mm
Belastung:
2 kN/m²
Breite:
2809 mm
Ausführung:
mit vorlaufendem Geländer
Höhe:
7720 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste, 8001452814
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.302,36*
€ 4.660,48*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 4.523,16*
€ 4.694,55*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.467,51*
€ 4.772,9871*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.594,41*
€ 4.882,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.815,62*
€ 5.004,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.660,48*
€ 5.545,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.551,66*
€ 5.416,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.418,63*
€ 5.258,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.347,17*
€ 5.173,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.302,36*
€ 5.119,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.