Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 6,62 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 2,45x0,75 m mit Fahrbalken, Plattformhöhe 6,62 m
Rollgerüst SG 2,45x0,75 m mit Fahrbalken, Plattformhöhe 6,62 m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405949614
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     155644
EAN/GTIN:
     4031405949614
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum flexiblen Wechsel der Arbeitsposition (Ort/Aufbau)
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
  • Einfaches Verschieben des Gerüstes auf dem Fahrbalken durch Lösen von acht Schrauben
  • Mittiger und seitlicher Aufbau möglich
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 12,45 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.302,36*
€ 4.660,48*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 4.523,16*
€ 4.694,55*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.467,51*
€ 4.772,9871*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.594,41*
€ 4.882,05*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.815,62*
€ 5.004,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.004,59*
€ 5.955,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.976,33*
€ 5.921,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.867,44*
€ 5.792,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.829,75*
€ 5.747,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.815,62*
€ 5.730,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.