Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, für SoloTower, Ø 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle
Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     103-591483
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1300150
EAN/GTIN:
     4035209348338
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Lenkrolle, für SoloTower, Ø 150 mm.

Lenkrolle 400 mit Spindel 250. Kunststoffrad, Ø 150 mm, mit Fußspindel, Verstellbereich 0 - 0,20 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung im gebremsten Zustand. Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg).
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150 mm
Material:
Kunststoff
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Arbeitspodest Rollensatz, Federrolle, Leiterrolle, Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, Lenkrolle für Fahrgerüst, Lenkrolle mit Feststeller, federrolle lenkrolle, lenkrolle für fahrgerüst, fahrgerüst layher, Layher, 591483 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 68,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 68,89*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 53,09*
€ 72,4396*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 103,41*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,02*
€ 139,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1305030
ab € 77,13*
Ähnlich
Layher
1260201
ab € 106,95*
Ähnlich
Layher
1260202
ab € 154,55*
Ähnlich
Layher
1267200
ab € 203,59*
Ähnlich
Layher
1301150
ab € 35,28*
Ähnlich
Layher
1303150
ab € 56,18*
Ähnlich
Layher
1358200
ab € 116,55*
Ähnlich
Layher
1359200
ab € 74,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.