Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T3646MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 1000x430x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3646MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 1000x430x170mm
IDEAL STANDARD T3646MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 1000x430x170mm
IDEAL STANDARD T3646MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 1000x430x170mm
IDEAL STANDARD T3646MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 1000x430x170mm
IDEAL STANDARD T3646MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 1000x430x170mm
Artikel-Nr.:
     2280-4040048526
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3646MA
EAN/GTIN:
     8014140450788
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 1000x430x170mm weiß I+ aus Feinfeuerton · Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · zur Verwendung mit Konsole oder Waschtischunterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
T3646MA
Werksnummer:
6000555153
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
1080,00
Gewicht netto Kg:
24,000000
Gewicht brutto Kg:
24,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Waschtisch STRADA II
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 493,43*
€ 595,526*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 526,52*
€ 616,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,12*
€ 629,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,43*
€ 632,18*
€ 5,95*
ab € 541,39*
€ 633,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,526*
€ 708,676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,11*
€ 683,191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,21*
€ 645,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,20*
€ 629,748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,43*
€ 587,182
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T300001
ab € 211,25*
Ähnlich
Ideal Standard
T300101
ab € 335,06*
Ähnlich
Ideal Standard
T2928MA
ab € 227,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T3000MA
ab € 261,42*
Ähnlich
Ideal Standard
T3001MA
ab € 383,15*
Ähnlich
Ideal Standard
T3647MA
ab € 591,05*
Ähnlich
Ideal Standard
T364601
ab € 443,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T364701
ab € 540,60*
Ähnlich
Ideal Standard
T364301
ab € 216,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.