Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Kugellager
>
Spannlager
>
Artikel
RAE25-XL-NPP-FA106 INA Spannlager RAE..-NPP-FA106, geräuschgeprüft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2302-A00016927
Hersteller:
INA
Herst.-Nr.:
RAE25-XL-NPP-FA106
EAN/GTIN:
4012802787436
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Spannlager RAE..-XL-NPP-FA106, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, 100% geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
RAE..
Breite in mm:
21,4
eClass51:
23050802
eClass61:
23050802
eClass71:
23050802
Innendurchmesser in mm:
25
Kurzbezeichnung:
Spannlager RAE..
UNSPSC131:
31171536
... >
Wälzlager
>
Gehäuselagereinheiten / Spannlagereinsätze
>
Spannlagereinsätze
Weitere Suchbegriffe:
spannlager
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8464
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 12,88*
€ 17,55*
Lager 260
3 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 17,56*
Lager 4682
2 Tage
1236
1
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 17,65*
Lager 1955
5 Tage
1236
1
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 18,18*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 14,992*
€ 20,242*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,242*
€ 24,088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,942*
€ 23,731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,262*
€ 21,732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,652*
€ 19,816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,292*
€ 19,387
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,992*
€ 17,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,992* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 2302
Versand:
Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF Ausrichtungslaser 0 → 185m 2.1kg
SKF
TKSA 11
ab € 1.456,88*
Zubehör
SKF Hand Abzieher, 7 → 9 mm, 10 → 12 mm, 15 → 17 mm, 20 → 28 mm, 6-teilig, Typ Lagerabzieher
SKF
TMIP 7-28
ab € 345,41*
Zubehör
SKF TMBA Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Wärmebeständig, Hytex Weiß 1Paar Stk.
SKF
TMBA G11
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen