Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
LOCTITE 4062 20g Flasche LOCTITE® 4062 Sofortklebstoff, farblos/transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2302-A00083185
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
LOCTITE 4062 20g Flasche
EAN/GTIN:
5010266008318
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
LOCTITE® 4062 ist ein transparenter, farbloser Sofortklebstoff auf Ethylbasis, der besonders für Kunststoffe und Gummi geeignet ist. Er kann in Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch zum Kleben von Polyolefinen eingesetzt werden und erzielt extrem schnelle Handfestigkeit in nur 2 - 5 Sekunden. - Extrem schnelle Fixierung - Transparent und farblos Gut geeignet für Kunststoffe, Polyolefine und Elastomere. Geeignet für Metalle. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
eClass51:
23330103
eClass61:
23330103
eClass71:
23330103
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +80°C
Farbe:
farblos, transparent
Gebindebezeichnung:
Flasche
Handfestigkeit:
2 - 5 Sek.
Inhalt:
20
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
LOCTITE 4062 Sofortklebstoff
Viskosität:
2 mPa·s
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
UNSPSC131:
31201609
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Schmieren, Dichten, Kleben, Wartung
>
Kleb- und Dichtmittel
>
Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckkleber
,
Cyanacrylat Klebstoff
,
Cyanacrylat-Kleber
,
Cyanacrylatkleber
,
Cyanacrylatklebstoff
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
Loctite Fügekleber
,
Loctite Fügeklebstoffe
,
Loctite Fügeprodukte
,
Loctite Fügeverbindung
,
Loctite Schraubensicherung
,
Loctite Sekundenkleber
,
Loctite Sofortkleber
,
Loctite Sofortklebstoff
,
Blitz-Kleber
,
Blitzkleber
,
Sekunden-Kleber
,
Sekundenkleber
,
Sofort-Kleber
,
Sofort-Klebstoff
,
Sofortkleber
,
Sofortklebstoff
,
pattex alleskleber 20g
,
cyanacrylat klebstoff
,
cyanacrylat klebstoff henkel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 23,73*
Lager 260
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 23,88*
Lager 1955
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,17*
€ 23,91*
Lager 8670
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 18,18*
€ 24,00*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 18,585*
€ 24,605*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,605*
€ 29,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,455*
€ 29,101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,845*
€ 28,376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,545*
€ 26,829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,795*
€ 25,936
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,585*
€ 22,116
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,92925* pro Gramm)
Lagerstand:
Lager 2302
Versand:
Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
7458.0500 L, Loctite Aktivator 500 ml Produkt 7458
Henkel
373363
ab € 175,39*
Zubehör
Entfetter, Fettlöser, 400 ml Spray
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,34*
Zubehör
Loctite SF 7063 Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten, Inhalt: 400 ml
Henkel
2098749
ab € 10,94*
Zubehör
LOCTITE® SF 7850 2098250 Waschlotion 400 ml 400 ml
Henkel
2098250
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen