Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
3304062/20ML LOCTITE 4062, Sofortklebstoff, farblos/ transparent, 20G Flasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-3304062/20ML
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
1920908
EAN/GTIN:
5010266008318
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Flasche Chemische Basis: Ethyl Handfest nach: 2 - 5 Sek. Verwendung: Sofortklebstoff Einsatztemperaturbereich: -40 bis +80 °C Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 2 Grundfarbe: farblos, transparent Inhalt: 20g Klebespalt: ,05 mm Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +80°C °C
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
2 - 5 Sek.
Inhalt:
20g
Klebespalt:
,05 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40°C bis +80°C °C
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
2
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Klebstoffe
>
Sofortklebstoffe
>
LOCTITE 4062 Sofortklebstoff
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckkleber
,
Cyanacrylat Klebstoff
,
Cyanacrylat-Kleber
,
Cyanacrylatkleber
,
Cyanacrylatklebstoff
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
Loctite Fügekleber
,
Loctite Fügeklebstoffe
,
Loctite Fügeprodukte
,
Loctite Fügeverbindung
,
Loctite Schraubensicherung
,
Loctite Sekundenkleber
,
Loctite Sofortkleber
,
Loctite Sofortklebstoff
,
Blitz-Kleber
,
Blitzkleber
,
Sekunden-Kleber
,
Sekundenkleber
,
Sofort-Kleber
,
Sofort-Klebstoff
,
Sofortkleber
,
Sofortklebstoff
,
pattex alleskleber 20g
,
cyanacrylat klebstoff
,
cyanacrylat klebstoff henkel
,
3304062/20ML
,
CYANACRYLAT
,
SEKUNDENKLEBER
,
1920908
,
CYANACRYLATKLEBER
,
ALLESKLEBER
,
4062/20ML
,
SOFORTKLEBER
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 23,73*
Lager 260
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 23,88*
Lager 1955
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,17*
€ 23,91*
Lager 8670
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 18,18*
€ 24,00*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 18,585*
€ 24,605*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,909* pro Gramm)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
7458.0500 L, Loctite Aktivator 500 ml Produkt 7458
Henkel
373363
ab € 175,39*
Zubehör
Entfetter, Fettlöser, 400 ml Spray
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,34*
Zubehör
Loctite SF 7063 Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten, Inhalt: 400 ml
Henkel
2098749
ab € 10,94*
Zubehör
LOCTITE® SF 7850 2098250 Waschlotion 400 ml 400 ml
Henkel
2098250
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen