Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD12X19X3-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD12X19X3-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
SD12X19X3-A INA Wellendichtring Form SD, zweilippig
Artikel-Nr.:
     2302-A00088842
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD12X19X3-A
EAN/GTIN:
     4012802443011
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 12 mm • Außendurchmesser: 19 mm • Breite: 3 mm • Bauform: SD
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
19,26
Bauform:
SD
Baureihe:
SD..
Breite in mm:
3
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
12
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
Polyamid/PU-Elastomer
UNSPSC131:
31161818
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,1254*
€ 1,6454*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,3084*
€ 1,7984*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,87*
1 Tag
300
1
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 2,10*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1,56333*
€ 2,24333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24333*
€ 2,66956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16333*
€ 2,57436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08333*
€ 2,47916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90333*
€ 2,26496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74333*
€ 2,07456
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56333*
€ 1,86036
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.