| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-HE_4001233577907_ Herst.-Nr.: 577907 EAN/GTIN: 4001233577907 |
| |
|
| | |
| Hellum LED-Baummantel "Quick Lights" 3,6W 220 LED's Warmweiß IP44 LED-Baummantel für den Innen- und Außenbereich. 10 Stränge mit jeweils 22 LED`s sind an einem Ring fixiert, der über die Baumspitze gestülpt wird. Mit ca. 1800mm Stranglänge eignet sich der "Quick Lights"-Baummantel für eine schnelle und gleichmäßige Dekoration für Bäume mit +/- 1,80m Höhe.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 3,6
- Länge [mm]: 10 x 1800
- Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Leistung: | 3,6 Watt | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 10 x 1800 / / / mm | Spannung: | 220.00 - 240.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, Weihnachtsbeleuchtung, hellum led lichterkette, led-ketten, led lichterkette 240 lampen, 577907, Lichterketten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,21* | € 31,23* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 24,28* | € 31,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,25* | € 31,36* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 23,08* | € 32,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|