Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette ws 220LP 1,8m 3,6W m.LM 577907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichterkette Tauperlen Quick Lights
LED Lichterkette Tauperlen Quick Lights
LED Lichterkette Tauperlen Quick Lights
Artikel-Nr.:
     262-E032B94
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     577907
EAN/GTIN:
     4001233577907
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
LED-Lichterkette ws 220LP 1,8m 3,6W m.LM 577907
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
3.6 W
Anzahl der Lichtpunkte:
220
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
grün
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
1.8 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 22,21*
€ 31,23*
16 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 24,28*
€ 31,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,25*
€ 31,36*
3 Tage
12
1
€ 5,55*
ab € 23,08*
€ 32,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.