Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-NR_5701581329287_ Herst.-Nr.: 21519103 EAN/GTIN: 5701581329287 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte Doppelwandleuchte Tin Maxi mit Sensor Farbe: Schwarz Materiale: Aluminium Glasfarbe: Klar Höhe: 22 cm Breite: 7,6 cm Vorsprung: 12,5 cm Fassung: GU10 Max watt: 2X35W IP Degree: IP54 Klasse: Geerdet Parallelschaltung: Möglich
Technische Daten:- Leistung [W]: 2x35
- Breite [mm]: 760
- Höhe [mm]: 220
- Schutzart: IP54
Weitere Informationen: | | Leistung: | 2x35 Watt | Energieeffizienzklasse: | A++-E | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | / 760 / 220 / mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 47,59* | € 47,59* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 38,54* | € 52,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 40,72* | € 66,27* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 49,55* | € 66,27* | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 61,80* | € 79,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|