Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Tin Maxi 21519103 Außenwandleuchte GU10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S636032
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     21519103
EAN/GTIN:
     5701581329287
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Diese tolle Wandleuchte von Nordlux ist in schwarz lackiertem Aluminium gefertigt und sorgt für ein schönes Licht, z. B. an Ihrem Haupteingang oder Ihrer Garage. Ihr Design ist schlicht, skandinavisch und hochwertig. Diese Ausgabe der Tin Maxi-Leuchte verfügt über 2 zwei Lichtquellen, die das Licht sowohl nach oben als auch nach unten abstrahlen – ein wunderschönes Detail. Diese Leuchte hat einen eingebauten Sensor, der bei Registrierung von Bewegung die Lampe einschaltet und sie ausschaltet, wenn sie keine Bewegung wahrnimmt.
Features:
Nachrüstbare GU10-Glühbirnen
Integrierter Tageslicht- und Bewegungssensor
Lieferumfang:
Außenwandleuchte Tin Maxi + Anleitung
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Farbe:
schwarz
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP54
Gewicht:
540 g
Durchmesser:
76 mm
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Aluminium + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bauform:
Zylindrisch
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Schutzklasse:
I
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 47,59*
€ 47,59*
1
€ 8,50*
ab € 38,33*
€ 51,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 40,35*
€ 55,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 49,63*
€ 65,64*
3
€ 5,95*
ab € 62,09*
€ 79,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.