Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte TIN MAXI SENSOR, IP54, Up/Down, mit PIR-Sensor, 2x GU10 max. 35W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte TIN MAXI SENSOR, IP54, Up/Down, mit PIR-Sensor, 2x GU10 max. 35W, Schwarz
Außenwandleuchte TIN MAXI SENSOR, IP54, Up/Down, mit PIR-Sensor, 2x GU10 max. 35W, Schwarz
Außenwandleuchte TIN MAXI SENSOR, IP54, Up/Down, mit PIR-Sensor, 2x GU10 max. 35W, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-21519103
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-21519103
EAN/GTIN:
     5701581329287
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

Außenwandleuchte TIN MAXI SENSOR, IP54, Up/Down, mit PIR-Sensor, 2x GU10 max. 35W, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Zylindrische Außenwandleuchte zum stilvollen Illuminieren von Fassaden.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Reichweite: 2 … 8 Meter
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Leuchtmittel: 2x GU10 QPAR51, max. 35W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • IP-Schutzart: IP54
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Empfohlene Montagehöhe: 250cm
  • Netzanschluss: Klemme
  • Marke: Nordlux
  • Sensorik: PIR / Bewegung, Dämmerung
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Kolbenform: PAR51
  • Gewicht: 0,54 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Erfassungswinkel: 110
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: ja
  • Dämmerungseinstellung: 10 … 20000 Lux
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 7,6∕ 22∕ 12,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: NORD-21519103
  • Zeiteinstellung: 10s … 5min
  • Material: Glas
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 7,6∕ 19 cm
  • Mit integrierten Sensoren zur Erfassung von Bewegungen und Umgebungslicht (einstellbar).
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Witterungsbeständiges Gehäuse aus Aluminium und Klarglas.
  • Zubehör: Säurefreies Öl incl
  • Zubehör: Dämmerungsschalter incl
  • IP54 Schutz gegen Nässe und Fremdkörper.
  • Für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch, Ausstrahlungswinkel, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
  • Weitere Artikel der Serie TIN erhältlich.
  • Parallelschaltung nicht möglich!
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 47,59*
€ 47,59*
1
€ 8,50*
ab € 38,48*
€ 52,07*
1
€ 4,00*
ab € 40,14*
€ 55,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 49,43*
€ 65,55*
3
€ 5,95*
ab € 61,90*
€ 79,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.