Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500704733_ Herst.-Nr.: 70473327 EAN/GTIN: 8711500704733 |
| | |
|
| | |
| Philips Leuchtstofflampe TL 33-640 HQ G5 coolwh High Quality coolwhite 8W MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.
Technische Daten:- Sockel: G5
- Spannung von [V]: 56.00
- Leistung [W]: 8
- Durchmesser [mm]: 16
- Länge [mm]: 302,5
- Lichtstrom [lm]: 410
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4100
- Lebensdauer [h]: 10000
- dimmbar: Ja
- Lichtstrom mit KVG [lm]: 410
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 60-69
- Lichtfarbe code: 640
- Splitterschutz: nein
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, Steckmuffe, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 5000k, Beleuchtung, Leuchtstofflampen und Starter, Professionelle Lampen, TL Mini, TL Mini Standardfarben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,04* | € 4,89* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,21* | € 5,02* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,09* | € 5,06* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,28* | € 5,12* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,40* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|