Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LL. 8W/33 Sonderartikel evonik TL-MINI-8W/33-640-1FM/10X25BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4932044
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     70473327
EAN/GTIN:
     8711500704733
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe U-Form
Leuchtstoffröhre U-Form
TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung. Farbe: weiß, Lampenleistung: 7,1 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G5, Lichtstrom: 380 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 60-69, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 16 mm, Lampenlichtausbeute: 54 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: true, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 302,5 mm, Interner Reflektor: false, Vollspektrumlampe: false, Lichtfarbe: 640, geeignet für Notlicht: false, Doppelwandig: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: false, geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8 kWh, Lampenbezeichnung: T5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
TL-MINI-8W/33-640-1FM/10X25BOX
Ident Code:
70473327
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,96*
€ 4,73*
1 Tag
46
1
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 4,85*
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 3,24*
€ 5,02*
Lager 6808
4
1
€ 4,99*
ab € 3,42*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.