Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe D=16mm G5 TL5 HE ECO 13=14W830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe D=16mm G5 TL5 HE ECO 13=14W830
Leuchtstofflampe D=16mm G5 TL5 HE ECO 13=14W830
Leuchtstofflampe D=16mm G5 TL5 HE ECO 13=14W830
Leuchtstofflampe D=16mm G5 TL5 HE ECO 13=14W830
Leuchtstofflampe D=16mm G5 TL5 HE ECO 13=14W830
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500881281_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88081600
EAN/GTIN:
     8711500881281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe D=16mm G5 TL5 HE ECO 13=14W830

Die sehr effiziente MASTER TL5 High Efficiency Eco mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe. Die Anwendungsbereiche reichen von Büroräumen und Industrie zu Schulen und öffentlichen Gebäuden.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 13
  • Durchmesser [mm]: 17
  • Länge [mm]: 563,2
  • Lichtstrom [lm]: 1150
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 9,09*
Lager 2338
9
1
€ 7,50*
ab € 4,94*
€ 9,34*
40
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 10,92*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29540700
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.