Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 14W ws MASTER 3000K G5 Stab 1150lm Ø16mm 563,2mm 830 MASTERTL5HEECO13=14W/830UNP/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     262-C295I43
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88081600
EAN/GTIN:
     8711500881281
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 14W ws MASTER 3000K G5 Stab 1150lm Ø16mm 563,2mm 830 MASTERTL5HEECO13=14W/830UNP/40
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
14 W W
Lampenlichtausbeute:
97 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1150 lm lm
Länge:
563.2 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G5
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform phillips, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 9,09*
4 Tage
9
1
€ 7,50*
ab € 4,94*
€ 9,34*
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 10,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 436,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29540700
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.