Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ AA - Batterien LR 6 VI 4-SP (4006) Varta Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Typ AA - Batterien LR 6 VI 4-SP (4006) Varta Industrial
Typ AA - Batterien LR 6 VI 4-SP (4006) Varta Industrial
Artikel-Nr.:
     2338H-VA_4008496356553_
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V4006
EAN/GTIN:
     4008496356553
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Typ AA - Batterien LR 6 VI 4-SP (4006) Varta Industrial

Lose (einzel) LR 6 VI 4-SP (4006) Varta Größe und Gewicht:  1,5 x 1,5 cm ; 32 g                                                                        

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 1.50
  • Spannung bis [V]: 1.50
  • Durchmesser [mm]: 14,5
  • Länge [mm]: 50,5
  • dimmbar: nein
  • Splitterschutz: nein
  • Bat ANSI: AA
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
dimmbar:
nein
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
50,5 / / / 14,5 mm
Spannung:
1.50 - 1.50 Volt
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,19375*
€ 0,25375*
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,205*
€ 0,275*
3 Tage
12
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,21*
€ 0,28*
3 Tage
48248
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2175*
€ 0,2875*
Lager 2338
300
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,25*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,818*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
Ähnlich
Varta
4020 211 111
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,2791*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
4003211111
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.