Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGATRON Aussenleuchte CANGO MT69006 6W 350lm 3000K -Anthrazit- IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGATRON Aussenleuchte CANGO MT69006 6W 350lm 3000K -Anthrazit- IP54
MEGATRON Aussenleuchte CANGO MT69006 6W 350lm 3000K -Anthrazit- IP54
Artikel-Nr.:
     2338L-MM_4020856690060_
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT69006
EAN/GTIN:
     4020856690060
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

MEGATRON Aussenleuchte CANGO MT69006 6W 350lm 3000K -Anthrazit- IP54

Das warmweiße Licht der MEGATRON LED Wandleuchte CANGO 6W wird angenehm im 60° Winkel abgegeben.
Der Reflektor der Wandleuchte überzeugt durch starke Lichtabgabe, die nicht blendet und eignet sich somit hervorragend dafür, im Außenbereich besondere Akzente zu setzen.
Das robuste pulverbeschichtete Aluminium-Druckguss-Gehäuse der Leuchte widersetzt sich Schmutz und überzeugt durch eine lange Lebenszeit.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 6
  • Länge [mm]: 106
  • Breite [mm]: 80
  • Höhe [mm]: 95
  • Lichtstrom [lm]: 550
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: anthrazit
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP54
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
6 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
106 / 80 / 95 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 22,63*
€ 8,50*
ab € 31,23*
€ 31,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,32*
€ 34,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,59*
€ 36,10*
Lager 2338
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 36,21*
€ 48,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGATRON Elektronik
MT69017
ab € 14,83*
Ähnlich
MEGATRON Elektronik
MT69018
ab € 14,76*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69014
ab € 62,95*
Ähnlich
Megatron
MT69007
ab € 23,03*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69005
ab € 20,76*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69016
ab € 28,19*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69015
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.