Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGATRON PLATO S Up&Down 12W 800lm 3000K Graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGATRON PLATO S Up&Down 12W 800lm 3000K Graphite
MEGATRON PLATO S Up&Down 12W 800lm 3000K Graphite
Artikel-Nr.:
     2338L-MM_4020856690152_
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MT69015
EAN/GTIN:
     4020856690152
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

MEGATRON schlichte LED Wandleuchte PLATO S 12W 830 NODIM

Durch die Nanotech-Pulverbeschichtung ist die LED PLATO S 14W schmutzabweichend und somit wunderbar für den Außenbereich geeignet. Zusätzlich verfügt sie über einen breiten Temperaturbereich. Die kubische Leuchte mit anthrazitem Aluminium-Druckguss-Gehäuse zeichnet sich durch ihr modernes schlichtes Aussehen sowie ihre Langlebigkeit aus.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 80
  • Breite [mm]: 92
  • Höhe [mm]: 105
  • Lichtstrom [lm]: 800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP54
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
12 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
30000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
80 / 92 / 105 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 22,74*
€ 8,50*
ab € 31,23*
€ 31,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,69*
€ 36,87*
€ 5,00*
ab € 26,72*
€ 36,91*
Lager 2338
2
€ 5,55*
ab € 41,61*
€ 55,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGATRON Elektronik
MT69017
ab € 14,74*
Ähnlich
MEGATRON Elektronik
MT69018
ab € 14,72*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69014
ab € 62,94*
Ähnlich
Megatron
MT69007
ab € 23,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69006
ab € 16,17*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69005
ab € 20,75*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69004
ab € 19,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69016
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.