Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SLIM DOWNLIGHT DN145B 21W(2X18W) 840 Ø165mm 33950499 2000lm 50Th NODIM 28x215mm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_871016333950499_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33950499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED SLIM DOWNLIGHT DN145B 21W(2X18W) 840 Ø165mm 33950499 2000lm 50Th NODIM 28x215mm IP20


Technische Daten:

  • Energieeffizienzklasse: A+
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 28,39*
€ 33,15*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 25,80*
€ 34,65*
1
€ 5,00*
ab € 26,28*
€ 35,05*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 26,87*
€ 35,89*
1
€ 3,90*
ab € 27,16*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33945099
ab € 20,42*
Ähnlich
Philips
33946799
ab € 19,84*
Ähnlich
Philips
33947499
ab € 22,77*
Ähnlich
Philips
33948199
ab € 22,67*
Ähnlich
Philips
33949899
ab € 27,06*
Ähnlich
Philips
33951199
ab € 29,68*
Ähnlich
Philips
33954299
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.