Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen - LED-lamp/Multi-LED - Energie CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 34746500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14
Philips CorePro LED 34746500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8719514347465_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34746500
EAN/GTIN:
     8719514347465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen - LED-lamp/Multi-LED - Energie CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Leistung [W]: 6.5-6.5
  • Durchmesser [mm]: 35
  • Länge [mm]: 97
  • Lichtstrom [lm]: 806-806
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 2700-2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 50-50
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Schutzart: IP20
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,40*
€ 3,40*
11 Tage
279
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,95*
4 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 2,69*
€ 4,11*
10
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,38*
Lager 2338
5
1
€ 7,50*
ab € 2,98*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 2,03*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,04*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,46*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 1,93*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,92*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,94*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,69*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,59*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,95*
Ähnlich
Philips
34768700
ab € 2,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.