Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe FM E14 B3 6,5W 2700K B35 806lm E kl AC Filamentlampe ws Ø35x97mm COREPROLEDCANDLEND6.5-60WB35E148


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 34746500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14
Philips CorePro LED 34746500 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14
Artikel-Nr.:
     262-D251E50
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34746500
EAN/GTIN:
     8719514347465
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 B3 6,5W 2700K B35 806lm E kl AC Filamentlampe ws Ø35x97mm COREPROLEDCANDLEND6.5-60WB35E148
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
B35
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1008
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Klirrfaktor (THD):
106.38
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
6.5 - 6.5 W
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Leistungsfaktor:
0.55
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
97 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
50 - 50 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,92*
3 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 2,69*
€ 4,13*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,39*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,47*
4 Tage
45
1
€ 7,50*
ab € 2,98*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 2,00*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,00*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,44*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 1,89*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,86*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,89*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,00*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,18*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,17*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,10*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,12*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,65*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,57*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,71*
Ähnlich
Philips
34768700
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.