Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER Value Glass LED-Lampen - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 5.9 W - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASTER Value Glass LED-Lampen - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 5.9 W - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
MASTER Value Glass LED-Lampen - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 5.9 W - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
MASTER Value Glass LED-Lampen - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 5.9 W - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8719514347847_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34784700
EAN/GTIN:
     8719514347847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Philips LED Allgebrauchslampe "MAS VLE LEDBulb A60" E27 5,9W 927 60W-Ersatz

Dimmbare LED-Filament-Allgebrauchslampe mit exzellenter Farbwiedergabe. Klassisches Glühlampen-Design mit moderner LED-Technik, dass in Bauform und Abmessungen mit herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen vergleichbar ist, jedoch deutlich geringerem Energieverbrauch.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5,9
  • Durchmesser [mm]: 60
  • Länge [mm]: 104
  • Lichtstrom [lm]: 806
  • Ausstrahlwinkel [°]: 320
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 35-35
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 927
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 60
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, philips led e27 2700k, birnenlampe, leuchtmittel birnenform led, MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG, A60, LED Allgebrauchslampe, AGL, Birne, Glühbirne Beleuchtung, LED-Lampen, Lampen, MASTER Value Glass LED-Lampen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,37*
€ 3,37*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 4,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 4,07*
Lager 2338
17
€ 7,50*
ab € 2,84*
€ 4,37*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
32481700
ab € 7,42*
Ähnlich
Philips
34786100
ab € 2,57*
Ähnlich
Philips
34790800
ab € 3,85*
Ähnlich
Philips
34794600
ab € 4,84*
Ähnlich
Philips
35481400
ab € 2,54*
Ähnlich
Philips
35483800
ab € 2,53*
Ähnlich
Philips
34796000
ab € 4,63*
Ähnlich
Philips
34798400
ab € 6,99*
Ähnlich
Philips
36122500
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
34788500
ab € 3,97*
Ähnlich
Philips
34792200
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.