| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1753835 Herst.-Nr.: 950.51.21590 92 EAN/GTIN: 4014884964392 |
| |
|
| | |
| HEWI Klappsitz 450 950.51.21590 Sitzfl. Konsole chrom anthrazitgrau .Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche, Sitzfläche belastbar bis 150 kg, 450 mm breit, 463 mm tief, 110 mm hoch, Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid, Wandkonsole aus Metall, verchromt, rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche, Sitzfläche kann hochgeklappt werden, Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm, keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar, mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 427,29* | € 489,45* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 513,19* | € 585,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 543,49* | € 618,89* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,95* | € 620,34* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,06* | € 681,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|