Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Dusch-Wannenhdl. Serie 801 AM1:1250 Br.H.Stg.W1/2:762 signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Dusch-Wannenhdl. Serie 801 AM1:1250 Br.H.Stg.W1/2:762 signalweiß
HEWI Dusch-Wannenhdl. Serie 801 AM1:1250 Br.H.Stg.W1/2:762 signalweiß
HEWI Dusch-Wannenhdl. Serie 801 AM1:1250 Br.H.Stg.W1/2:762 signalweiß
Artikel-Nr.:
     2384-3197825
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.220 98
EAN/GTIN:
     4014885374022
Suchbegriffe:
Brausehalter
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
HEWI Dusch-Wannenhdl. Serie 801 AM1:1250 Br.H.Stg.W1/2:762 signalweiß .waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar, senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge je 762 mm, 88 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus Polyamid
Weitere Suchbegriffe: duschhandlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 435,83*
€ 509,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,97*
€ 519,82*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 474,36*
€ 541,68*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 489,25*
€ 556,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,08*
€ 557,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,38*
€ 662,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,74*
€ 658,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,94*
€ 640,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,71*
€ 623,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,25*
€ 582,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 74
ab € 436,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 84
ab € 470,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 84
ab € 367,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 98
ab € 338,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 92
ab € 434,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 97
ab € 434,12*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 98
ab € 400,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 50
ab € 435,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.460 90
ab € 436,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.