| |
|
| Artikel-Nr.: 239-CL782000 Herst.-Nr.: CL782000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CLEANFIX R 53-1100 Poliermaschine Ultra-High-Speed Polieren und Sprayen auf mittleren und grösseren Flächen. Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Einscheibenmaschinen, da seitliche wie auch vor und zurück lenkbar ist. Mit integriertem Treibteller und Staubring. Mit Metallgehäuse. Individuell einstellbarer Paddruck. Artikeldetails: - Gesamtleistung: 1320W / 230V
- Bürstendrehzahl: 1100 U/min
- Arbeitsbreite: 530 mm
- Unterfahrhöhe: 15 / 35 mm
- Kabellänge: 20 Meter
- Gewicht kompl.: 46 kg
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, Cleanfix, Schrubbmaschine, Tellermaschine |
| | |
| |